Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2.2500 po
- Largeur de la base1.8800 po
- Hauteur de la ligne centrale0.9700in
- Taille hexagonale1.5000 po
- Longueur entre les trous de montage2.3100 po
- Diamètre du trou de montage0.3800 po
- Hauteur de l'écrou0.2500in
- Hauteur totale4.4100 po
- Longueur totale6.7200 po
- Diamètre du piston0.6200in
- Taille du filetage du piston3/8-16
- Déplacement du piston1.6300 po
Détails
- Style de baseBride
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de poignéeQueue de baleine
- Capacité de charge800.00 lb
- MatérielAcier au carbone
- Avantage mécanique51:1 (Pousser); 70:1 (Tirer)
- Nombre de trous de montage4
- Forme de pistonRonde
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité pendant une applicationIl ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.