Motion
77863967
Zincé, acier au carbone, rondelle à bride pour broche de serrage; filetage 8-32 , diam. trou 0.17 po, diam. global 0.44 po, 0.31 po entre les brides
N° D’ARTICLE MI06287885
N° MFR77863967
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zincé, acier au carbone, rondelle à bride pour broche de serrage; filetage 8-32 , diam. trou 0.17 po, diam. global 0.44 po, 0.31 po entre les brides
N° D’ARTICLE MI06287885
N° MFR77863967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre de la broche
    #8
  • Diamètre du trou
    0.1700 po
  • Diamètre total
    0.4400 po
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Distance entre les brides
    0.3100 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    Rondelle à bride

Aperçu

Description du fabricant
GIB-S-FW1 .44X.17X.31 GIBRALTAR STL ZP
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.