Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre de la broche#10
- Diamètre du trou0.2000 po
- Diamètre total0.5600 po
- Taille du filetage10-32
Détails
- Distance entre les brides0.3600 po
- MatérielAcier inoxydable
- TypeRondelle à bride
Aperçu
- L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
- Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.