Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.9600 po
- Largeur de la barre0.8800 po
- Longueur de la base2.0000 po
- Largeur de la base2.5300 po
- Largeur de la poignée0.9200 po
- Hauteur8.6900 po
- Hauteur sous la barre2.0000 po
- Diamètres des trous0.3400 po
- Longueur6.8700 po
- Longueur entre les trous de montage1.25 po
- Taille du filetage de la brocheM12x1.75
- Voyage2.7900 po
- Largeur entre les trous de montage1.7800 po
Détails
- Ouverture du bar136.00°
- Type de barreBarre en U
- Configuration de baseBride
- De l’avant de la base à la pointe4.8700 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée75.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- Comprend(2) Rondelles à bride, axe, (2) Rondelles à bride, (2) Écrous, axe
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de conservation maximale1000.00 lb
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
- Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la pince pour des pièces de différentes tailles.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculaire à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.