Motion
77864361
Capacité de rétention de 450 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 62° mouvement de la poignée, ouverture de barre 115°, barre solide, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287934
N° MFR77864361
Prix14.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 450 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 62° mouvement de la poignée, ouverture de barre 115°, barre solide, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287934
N° MFR77864361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.2500 po
  • Largeur de la barre
    0.6100 po
  • Longueur de la base
    1.3800 po
  • Largeur de la base
    1.7500 po
  • Largeur de la poignée
    0.5000 po
  • Hauteur
    5.7600 po
  • Hauteur sous la barre
    1.2500 po
  • Diamètres des trous
    0.2800 po
  • Longueur
    5.0200 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.75 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/16-18
  • Largeur entre les trous de montage
    1.2500 po

Détails

  • Ouverture du bar
    115.00°
  • Type de barre
    Solide
  • Configuration de base
    Bride
  • De l’avant de la base à la pointe
    3.4500 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    62.00 °
  • Orientation de la poignée
    Vertical
  • Comprend
    Dispositif de retenue de boulon, axe, dispositif de retenue de boulon, axe
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de conservation maximale
    450.00 lb

Aperçu

Description du fabricant
BARRE UNIE GIB-U-102-16 450LB FLNGD
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres solides sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
  • Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
  • En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculairement à la barre de serrage
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté