Motion
77864387
Capacité de rétention de 1,000 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 75° mouvement de la poignée, ouverture de barre 136°, barre solide, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287937
N° MFR77864387
Prix29.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 1,000 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 75° mouvement de la poignée, ouverture de barre 136°, barre solide, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287937
N° MFR77864387

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3900 po
  • Largeur de la barre
    0.8800 po
  • Longueur de la base
    2.0000 po
  • Largeur de la base
    2.5300 po
  • Largeur de la poignée
    0.9200 po
  • Hauteur
    8.6900 po
  • Hauteur sous la barre
    2.0000 po
  • Diamètres des trous
    0.3400 po
  • Longueur
    6.8700 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.25 po
  • Taille du filetage de la broche
    M12x1.75
  • Largeur entre les trous de montage
    1.7800 po

Détails

  • Ouverture du bar
    136.00°
  • Type de barre
    Solide
  • Configuration de base
    Bride
  • De l’avant de la base à la pointe
    4.8700 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    75.00 °
  • Orientation de la poignée
    Vertical
  • Comprend
    Dispositif de retenue de boulon, dispositif de retenue de boulon
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de conservation maximale
    1000.00 lb

Aperçu

Description du fabricant
GIB-U-102-23 1000LB BSE UNI À FLNGD
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres solides sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
  • Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
  • En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculairement à la barre de serrage
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.