Motion
85558500
Boulon 8mm , type C, acier durci, rondelle sphérique mâle; diamètre intérieur mâle 8.4mm x diamètre extérieur mâle 17mm , épaisseur 3.2mm , rayon 12mm
N° D’ARTICLE MI06288645
N° MFR85558500
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon 8mm , type C, acier durci, rondelle sphérique mâle; diamètre intérieur mâle 8.4mm x diamètre extérieur mâle 17mm , épaisseur 3.2mm , rayon 12mm
N° D’ARTICLE MI06288645
N° MFR85558500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    8.00 mm
  • Rayon
    12.00 mm
  • Épaisseur
    3.20 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6319
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
23050.0008 M8X8.4 TYPE C ACIER DIN
  • Les rondelles sphériques mâles, aussi appelées rondelles de siège, sont la rondelle supérieure d’un ensemble de rondelles sphériques.