Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil2 po
- Diamètre extérieur de l’œil4 po
- Longueur de la tige2-3/4 po
- Longueur du filetage2-3/4 po
- Taille du filetage1-1/8 - 7
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé à chaud
- GradeC-1035
- MatérielAcier forgé
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.