Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête13/16 po
- Épaisseur de la tête3/8 po
- Diamètre du trou3/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Fixation standardASTM A193-B8
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité3-1/2 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel304
- Norme de filetageUNC
- Type de filExterne (homme)
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.