Motion
75296988
2-3/8 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur, acier forgé, bride de serrage en U; goujon de 13/16 po, course de 7-3/8 po, OAL de 8 po, longueur d’encoche de 7-3/8 po, largeur d’encoche de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI06289933
N° MFR75296988
Prix42.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-3/8 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur, acier forgé, bride de serrage en U; goujon de 13/16 po, course de 7-3/8 po, OAL de 8 po, longueur d’encoche de 7-3/8 po, largeur d’encoche de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI06289933
N° MFR75296988

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du doigt
    13/16 po
  • Hauteur
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur de la fente
    7-3/8 po
  • Largeur de rainure
    13/16 po
  • Taille du goujon
    13/16 po
  • Voyage
    7-3/8 po
  • Largeur
    2-3/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier forgé
  • Qualité du matériel
    ASTM A521, classe CA
  • Style de sangle
    Pinces en U

Aperçu

Description du fabricant
SID-922-G 8 PO BRIDE U SANGLE GIBRALTAR