Motion
75297028
Goujon de 11/16 po, course de 1-15/16 po, pince à doigt; 6 po de long x 7/8 po de haut x 1-3/4 po de large, qualité ASTM A521 et acier forgé de classe CA, diam 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06289937
N° MFR75297028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon de 11/16 po, course de 1-15/16 po, pince à doigt; 6 po de long x 7/8 po de haut x 1-3/4 po de large, qualité ASTM A521 et acier forgé de classe CA, diam 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06289937
N° MFR75297028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du doigt
    5/8 po
  • Hauteur totale
    7/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Taille du goujon
    11/16 po
  • Voyage
    1-15/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier forgé
  • Qualité du matériel
    ASTM A521, classe CA
  • Style de sangle
    Pince à doigt
  • Conique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SID-931-G GIBRALTAR DE 6 PO AVEC PINCE À DOIGT