Motion
00316174
Boulon de 5/32 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 3/16 po à l’intérieur x 3/8 po femelle à l’extérieur, diamètre extérieur mâle de 5/16 po, épaisseur de 13/64 po, rayon de 1/32 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290212
N° MFR00316174
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 5/32 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 3/16 po à l’intérieur x 3/8 po femelle à l’extérieur, diamètre extérieur mâle de 5/16 po, épaisseur de 13/64 po, rayon de 1/32 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290212
N° MFR00316174

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/32 po
  • Rayon
    1/32 po
  • Épaisseur
    13/64 po

Détails

  • Chambre
    1/16in
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303

Aperçu

Description du fabricant
7283-7293-G 3/8X5/32 PO GIBRALTAR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.