Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis3/4 po
- Profondeur de la gorge3-1/4 po
Détails
- Force de l’applicationService régulier
- Matériau de la pinceAcier forgé
- Type de pincePince en C standard
- CouleurOrange
- Capacité de charge6,900 lb
- Capacité d’ouverture maximale8 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementPlaqué chrome
- Style de profondeur de la gorgeGorge profonde
Aperçu
- Les pinces en C de service régulier maintiennent généralement des pressions de serrage allant de 1,200-9500 livres
- Les pinces en C standard sont utilisées pour tenir et aligner plusieurs pièces.