Motion
85289700
9 pièces, jeu de fraises à tige de 1/8 po carbure de tungstène, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI06292453
N° MFR85289700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 pièces, jeu de fraises à tige de 1/8 po carbure de tungstène, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI06292453
N° MFR85289700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure de tungstène
  • Forme de tête
    Boule, cylindre, cylindre avec extrémité Radius, ovale, conique, arbre avec extrémité pointue, arbre avec extrémité Radius
  • Spécification de l’industrie
    SA-42, SA-43, SC-41, SC-42, SD-42, SE-41, SF-42, SG-42, SM-43
  • Nombre de pièces
    9
  • Code PSC
    5345
  • Style de dent
    Coupe double

Aperçu

Description du fabricant
SETMSC-3 9PC SET1/8&3/32"1/8SHK
  • Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.