Motion
44533248

PRO-SAFE
44533248

PRO-SAFE Batterie standard - 9V, Chimie : alcaline, 9 volts
N° D’ARTICLE MI06303927
N° MFR44533248
Prix33.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
44533248

PRO-SAFE Batterie standard - 9V, Chimie : alcaline, 9 volts
N° D’ARTICLE MI06303927
N° MFR44533248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Taille standard du bloc-batterie
    12

Détails

  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    9
  • Référence croisée
    1604A
  • Code Iec
    6LR61
  • Types de produits
    Standard
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de terminal
    Bouton-pression miniature
  • Tension
    9.00 V

Aperçu

Description du fabricant
BAT-6LR61-12 9V -6LR61 12/PQT PRO-SAFE