Spécifications
Dimensions
- Dimensions150 pi x 36 po
- Longueur150 pi
- Largeur36 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage55 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- MatérielPolypropylène
- Capacité du colis55.00 gal
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTapis
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.