Motion
78272457

PRO-SAFE
78272457

Paquet de (200) Capacité de 37 gal par paquet, tampons d’huile seulement 19 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305402
N° MFR78272457
Prix153.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78272457

Paquet de (200) Capacité de 37 gal par paquet, tampons d’huile seulement 19 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305402
N° MFR78272457

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    37.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
BP200 BOND&PERFORATE 200/CAISSE D’HUILE DE VY WT
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.