Motion
09319880

Pro-Source
09319880

Connecteur en polypropylène de la poignée de la vadrouille avec pince en fibre de verre 60 po, à utiliser avec les vadrouilles humides
N° D’ARTICLE MI06306677
N° MFR09319880
Prix29.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09319880

Connecteur en polypropylène de la poignée de la vadrouille avec pince en fibre de verre 60 po, à utiliser avec les vadrouilles humides
N° D’ARTICLE MI06306677
N° MFR09319880

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    60 po

Détails

  • Type de connexion
    Mâchoire de pince
  • Matériau du connecteur
    Polypropylène
  • À utiliser avec
    Vadrouille humide
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre

Aperçu

Description du fabricant
VADROUILLE EN FIBRE DE VERRE À MÂCHOIRES À PINCE DE 423 60 PO
  • Les connecteurs de mâchoire de serrage sont conçus avec un manchon de réglage pour desserrer les mâchoires pour l’instillation de la tête de vadrouille. Lorsque la vadrouille est installée, le manchon est serré pour maintenir la tête de la vadrouille en place.
  • Les poignées en fibre de verre sont faites d’un matériau léger qui résiste aux fissures, aux déformations et aux égratignures. Ils sont utilisés pour les services alimentaires, les hôpitaux et les industries qui travaillent avec les liquides parce qu’ils sont moins susceptibles d’abriter des germes et la croissance bactérienne.
  • Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux solvants, aux huiles et aux acides.