Motion
77653954

Pro-Source
77653954

Largeur de nettoyage de 20 po, polisseuse de plancher électrique; 1.5 hp, 175 tr/min
N° D’ARTICLE MI06307019
N° MFR77653954
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
77653954

Largeur de nettoyage de 20 po, polisseuse de plancher électrique; 1.5 hp, 175 tr/min
N° D’ARTICLE MI06307019
N° MFR77653954
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de nettoyage
    20 po
  • Longueur du cordon
    51 pi

Détails

  • Intensité
    13.00
  • Puissance
    1.50 HP
  • Matériau du boîtier
    Aluminium moulé
  • Type de puissance
    Électrique
  • Type propulsé
    Autopropulsé
  • Vitesse
    175 tr/min
  • Type de commutateur
    Homme mort
  • Type
    Polisseuse de plancher

Aperçu

Description du fabricant
TP2015HD 20" 175 TR/MIN 1.5HP ÉLECTRIQUE