Motion
68995745

Pro-Source
68995745

Paquet de (48) rouleaux 500-Sheet Longueur du rouleau de 150 pi x Largeur de feuille de 3.7 po, Papier hygiénique en rouleau standard - 500 feuilles par rouleau, 2 plis, Blanc, Fibre recyclée
N° D’ARTICLE MI06307086
N° MFR68995745
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
68995745

Paquet de (48) rouleaux 500-Sheet Longueur du rouleau de 150 pi x Largeur de feuille de 3.7 po, Papier hygiénique en rouleau standard - 500 feuilles par rouleau, 2 plis, Blanc, Fibre recyclée
N° D’ARTICLE MI06307086
N° MFR68995745
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1-5/8 po
  • Longueur du rouleau
    150 pi
  • Longueur de la feuille
    3.60 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Oui
  • Nombre de feuilles
    24000
  • Nombre de feuilles par rouleau
    500
  • Forfaits par caisse
    48
  • Pli
    2
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Feuilles par rouleau
    500
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Rouleau standard
  • Total des feuilles incluses
    24000

Aperçu

Description du fabricant
TOILETTE STANDARD 4521 500SHT 2PLY 48/CAISSE