Spécifications
Dimensions
- Poids11.5 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousse6.5 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- CouleurVert haute visibilité
- Type de contenantSac portatif
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- Comprend3 - Coussin d'absorbant chimique PIG HazMat de diamètre ext. 3 po x 46 po L (124CR), tampon de tapis absorbant chimique PIG HazMat de 8 - 15 po x 20 po L (MAT301), sacs d'élimination en polyéthylène de 2 - 18 po x 30 po H (BAG201-S), étiquette d'étanchéité inviolable de 6 - 2 po x 6 po L (LBL100), 1 - Instructions et seau en plastique de 1 - 5-Gallon po avec couvercle
Aperçu
- Conçu spécialement pour les camions! Rempli d’absorbants PIG et de fournitures essentielles pour le nettoyage du pétrole, du gaz et d’autres liquides du véhicule
- Le sac de rangement de style valise est conçu pour s’ajuster derrière ou sous le siège d’un camion ou d’autres véhicules
- Le sac jaune haute visibilité avec bandes réfléchissantes est facile à trouver; augmente la visibilité et la sécurité du conducteur lors de l’intervention en cas de déversement
- Le tissu durable et la construction robuste ne se déchirent pas; assez robuste pour être rechargé et réutilisé
- Lettrage audacieux « Kit anti-déversement » imprimé sur le devant et les côtés du sac pour une identification rapide
- Trois compartiments intérieurs aident à séparer le contenu pour une réponse plus rapide
- Les sangles de transport permettent de retirer facilement le sac de son espace de rangement et d’apporter les fournitures au déversement
- Les absorbants universels absorbent les petites fuites et les déversements d’huile moteur, d’essence, de liquides de refroidissement du moteur et d’autres liquides du véhicule
- Seules les trousses de déversement PIG contiennent des absorbants PIG, la marque la plus vendue au monde
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur les trousses de déversement personnalisées, composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.