Motion
68131820

Paramount
68131820

Clé combinée décalée à 12 pointes 28mm ; angle décalé 15°, OAL 15-1/2 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06321986
N° MFR68131820
Prix22.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68131820

Clé combinée décalée à 12 pointes 28mm ; angle décalé 15°, OAL 15-1/2 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06321986
N° MFR68131820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    15-1/2 po
  • Taille
    28 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRVBF0028M 28MM 12PT OX NOIR
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée.