Motion
PAR-HW111E

Paramount
PAR-HW111E

Capacité de 3/4 po à 2 po, clé à ergots réglable; OAL 6-3/8 po, hauteur de la goupille à crochet 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06322156
N° MFRPAR-HW111E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-HW111E

Capacité de 3/4 po à 2 po, clé à ergots réglable; OAL 6-3/8 po, hauteur de la goupille à crochet 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06322156
N° MFRPAR-HW111E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Hauteur de la goupille
    5/32 po
  • Plage de tailles
    3/4 - 2

Détails

  • Informations supplémentaires
    Goupille de rechange : Paramount #57875171 (PAR-HW111EPIN)
  • Capacité maximale
    2 po
  • Capacité minimale
    3/4in
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à ergots réglable
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-HW111E AJUST. CLÉ À GOUPILLE DE 3/4-2 PO DIAM.