Motion
PAR-D6604DT

Paramount
PAR-D6604DT

Tournevis à fente standard; tige carrée, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI06322274
N° MFRPAR-D6604DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-D6604DT

Tournevis à fente standard; tige carrée, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI06322274
N° MFRPAR-D6604DT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0400 po
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diamètre de la poignée
    1-13/64 po
  • Longueur de la poignée
    4-13/64 po
  • Longueur totale
    8-7/64 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9

Détails

  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Carré
  • Type d’outil
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-D6604DT 1/4X4" SQRE ERGO SLOTTED