Motion
PAR-B5300ST

Paramount
PAR-B5300ST

Tournevis à fentes de précision; tige ronde, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI06322282
N° MFRPAR-B5300ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-B5300ST

Tournevis à fentes de précision; tige ronde, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI06322282
N° MFRPAR-B5300ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0250 po
  • Largeur de lame
    1/8 po
  • Diamètre de la poignée
    1/2 po
  • Longueur de la poignée
    4 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9

Détails

  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
PAR-B5300ST 0.125"X2" RND FENTÉ