Motion
40973554

Paramount
40973554

Marteau à souffler à vide en caoutchouc Face Diam de 1-1/8 po, tête de 14 oz; OAL de 10-1/4 po, manche en acier recouvert de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI06322505
N° MFR40973554
Prix37.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
40973554

Marteau à souffler à vide en caoutchouc Face Diam de 1-1/8 po, tête de 14 oz; OAL de 10-1/4 po, manche en acier recouvert de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI06322505
N° MFR40973554

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/8 po
  • Plage de diamètres de face
    1 - 2.9 po
  • Poids de la tête
    14 oz
  • Plage de poids de la tête
    Moins de 1 lb
  • Longueur totale
    10-1/4 po
  • Plage de longueur globale
    9 - 13.9 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Matériau de la tête
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
PAR-LST220400RD 14OZ PARAMOUNT DÉCÈS