Motion
4000RV
Aspirateur portatif pour liquides/secs - 5 ch, 9.0 A, capacité du réservoir de 4 gal
N° D’ARTICLE MI06325993
N° MFR4000RV
Prix226.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aspirateur portatif pour liquides/secs - 5 ch, 9.0 A, capacité du réservoir de 4 gal
N° D’ARTICLE MI06325993
N° MFR4000RV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.00 po
  • Poids
    14.5 lb

Détails

  • Intensité
    9.0 A
  • Numéro de classe du contrôle des exportations
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8508110000
  • Puissance
    5 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50313
  • Numéro CUP du fabricant
    648846020938
  • Type de puissance
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    4 gal (É.-U.)
  • Type d’aspirateur
    Mouillé/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
50313 VCA, ROUGE 4G 4000RV
  • Puissance maximale de 5.0 chevaux - Aspirateur haute performance pour liquides/secs dans un emballage compact.
  • La forme compacte est idéale pour la portabilité et le stockage.
  • Plus longue durée de vie du moteur – Moteur durable et durable, appuyé par la meilleure garantie de l’industrie.
  • Enveloppe de cordon/grande poignée - La grande poignée de transport offre un espace de rangement pour le cordon d’alimentation 20’ .
  • Construction de baril en polypropylène - Construction robuste pour répondre aux exigences plus élevées trouvées sur les chantiers.
  • Tambour de 4 gallons - Nettoie la plupart des déversements et des dégâts sur les chantiers et dans les ateliers achalandés.
  • Tuyau verrouillable professionnel - Le tuyau ultra flexible ne se détachera pas pendant l’utilisation et est quatre fois plus durable que notre tuyau standard. Ce tuyau 1 7/8”x8’ a une surface intérieure lisse pour réduire l’obstruction et peut être rangé à bord.
  • Capacité de soufflage - Utiliser pour souffler les feuilles des allées ou des terrasses, et les débris des chantiers, des outils, etc.
  • Système de fixation de filtre Qwik Lock® - Installez ou retirez votre filtre rapidement, facilement et solidement sans outils ni attaches.
  • Comprend - Aspirateur, manuel du propriétaire, tuyau professionnel verrouillable de qualité supérieure 1 7/8” x 8’ , buse pour voiture, silencieux/diffuseur de bruit et filtre à poussière fine.