Motion
88052
Lampe de poche tactique rechargeable ProTac HL USB à haute luminosité
N° D’ARTICLE MI06327938
N° MFR88052
Prix195.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche tactique rechargeable ProTac HL USB à haute luminosité
N° D’ARTICLE MI06327938
N° MFR88052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    6.5 po
  • Poids
    7.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    12000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    1000 lm (haut), 380 lm (méd), 65 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 3.5 h (moyen), 23 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 219 m • Choisissez le mode Bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 23 heures • Tête antiroulis empêchant la lumière de s’éteindre lorsque vous la déposez • Modes Haut/Bas/Stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • IPX4 résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre • Construction en aluminium durable
  • Comprend
    Cordon USB, étui en nylon
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880528
  • Sortie lumineuse maximale
    1000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    23 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926880528
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88052 PROTAC HL USB AVEC DEL BLANC
  • 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 219 m
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 23 heures
  • La tête anti-roulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez
  • Modes haut/bas/stroboscope
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • IPX4 résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre
  • Construction en aluminium durable