Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie(4) D
- Profondeur9.18 po
- Hauteur16.44 po
- Longueur de la serviette1.150 po
- Largeur de la serviette7.5 po
- Largeur12.66 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurFumée
- Type de distributeurBoîte distributrice automatique d’essuie-mains
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsToucher sans
- Style de pliage d’essuie-toutRouleau de cuisine
- Source d’alimentationAdaptateur c.a., alimenté par batterie
Aperçu
- La distributrice électronique d’essuie-mains en rouleau dur Scott® Pro (pour essuie-mains en rouleau Scott® Pro avec mandrin bleu) est sans contact et électronique pour aider à minimiser la propagation des germes; option pour les feuilles non exposées
- Peut contenir un rouleau d’essuie-mains en rouleau Scott®Pro de 8 po de diamètre et un rouleau de remplacement
- Distribue 150,000 10” serviettes sur quatre piles alcalines de format D ou un adaptateur CA
- Le distributeur électronique d’essuie-mains en rouleau le plus silencieux sur le marché
- Ce distributeur d’essuie-mains en papier est conforme à l’ADA lorsqu’il est correctement installé et lorsqu’il utilise les produits compatibles recommandés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure