Motion
74 21 250

KNIPEX
74 21 250

Coupe-bordure diagonale à effet de levier élevé - 10 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06348258
N° MFR74 21 250
Prix76.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
74 21 250

Coupe-bordure diagonale à effet de levier élevé - 10 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06348258
N° MFR74 21 250
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
Prix76.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    7 3/4 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    17 mm;0.6690 po
  • Longueur
    9 7/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    9 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.89 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.89
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Application
    Fil dur, Fil dur moyen, Fil de piano
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Capacité de coupe du fil dur
    9/64 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/8 po.
  • Description
    Coupe-biseau diagonale 12° à grand effet de levier
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013370
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013370
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DIAGONALE À EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ DE 74 21 250 10 PO
  • 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
  • Essieu forgé pour les travaux lourds.
  • Pour une utilisation très robuste et continue.
  • Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
  • Longueur de 10 po adaptée aux conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm2 et aux conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm2.
  • Tête angulaire 12˚ pour le dégagement des mains lors de la coupe.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.