Spécifications
Dimensions
- Taille de l’écran en mailleTaille 40
- Longueur totale5.750 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids111 lb
Détails
- Matériau du corpsBronze
- Pression de service à froid Cwp400 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Température de fonctionnement maximale vapeur350 °F
- Température de fonctionnement max. Wog150 °F
- OptionsÉcran non standard
- Matériau de l’écranAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement à la vapeur125 psi