Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base11-1/2 x 11-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue31 po
- Hauteur étendue des orteils7-1/8 po
- Hauteur rétractée12-7/8 po
- Hauteur des orteils rétractée1-1/4 po
- Accident vasculaire cérébral5-7/8 po
- Poids83.8 lb
Détails
- Gérer les efforts à la capacité nominale73 lb
- ComprendPoignée de transport
- Capacité de charge10 tonnes
- Type de produitCrics d’orteil
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale31 po
Aperçu
- Ces crics d’embout de type cric-bouteille sont dotés de plusieurs des mêmes caractéristiques que nos crics d’embout standard, mais la fonction de soulèvement des orteils et la douille de poignée de pompe pivotante les rendent parfaits pour le levage et le positionnement de machines
- Un limiteur de pression interne offre une sécurité accrue en limitant la capacité de levage du vérin à la capacité de la pointe
- Le rappel par ressort est une caractéristique supplémentaire sur cette prise
- Le vérin pivotant vous permet d’accéder à l’unité et de la pomper à partir de nombreuses positions