Motion
FLUKE-830
Outil d’alignement de l’arbre laser
N° D’ARTICLE MI06461311
N° MFRFLUKE-830
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil d’alignement de l’arbre laser
N° D’ARTICLE MI06461311
N° MFRFLUKE-830

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D'ALIGNEMENT LASER FLUKE-830 (4454396)
  • La technologie de mesure laser unique permet de réduire les erreurs dues au jeu de dos, ce qui améliore la précision des données
  • Interface utilisateur guidée intuitive permettant d’effectuer rapidement et facilement les alignements de la machine
  • Le mode de mesure Compass permet des mesures flexibles, fiables et reproductibles à l’aide d’un inclinomètre électronique activé
  • La vérification dynamique de la tolérance de la machine permet une évaluation continue des réglages d’alignement afin que vous sachiez quand votre machine se trouve dans une plage acceptable
  • Le mode d’extension unique gère le désalignement brutal en augmentant virtuellement la taille du détecteur laser
  • La protection des données garantit que vos données sont là lorsque vous en avez besoin grâce à la fonction d’enregistrement et de reprise automatiques
  • Fabricant : Fluke

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté