Motion
PAR-DS313A6H

Paramount
PAR-DS313A6H

Ensemble de 13 douilles profondes à prise de 3/8 po, fini chrome vanadium;6 pointes, portée de 1/4 po à 1 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06483009
N° MFRPAR-DS313A6H
Prix64.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-DS313A6H

Ensemble de 13 douilles profondes à prise de 3/8 po, fini chrome vanadium;6 pointes, portée de 1/4 po à 1 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06483009
N° MFRPAR-DS313A6H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    1 po
  • Taille min.
    1/4 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    B107.1
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Chrome vanadium
  • Système de mesure
    pouce, pouce
  • Nombre de pièces
    13
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-DS313A6H 13PC 3/8"DR 6PT SAE