Motion
85466324

Paramount
85466324

Douille à chocs - Douille de 20 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483083
N° MFR85466324
Prix4.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85466324

Douille à chocs - Douille de 20 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483083
N° MFR85466324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Taille
    20.0 mm
  • Taille du support
    20 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • Style
    Douille à chocs
  • Type
    Profond
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-M1320 20MM 3/8" DR 6PT NOIR PARAMOUNT
  • Les douilles à chocs profonds sont conçues pour accéder aux endroits difficiles à atteindre
  • Les douilles à percussion sont utilisées avec un outil à percussion où un couple plus élevé est nécessaire pour tourner les fixations
  • Ils ont des parois plus épaisses et sont conçus pour absorber les coups et les vibrations causés par les outils électriques.