Motion
85433563

Paramount
85433563

Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, 19 mm de taille de douille, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06483387
N° MFR85433563
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85433563

Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, 19 mm de taille de douille, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06483387
N° MFR85433563
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.1875 po
  • Taille du support
    19 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-R2219 19MM 3/8" DR 6PT CHR PARAMOUNT
  • Les douilles à main standard sont utilisées avec un cliquet à main ou un tournevis similaire pour tourner les fixations.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon