Motion
EBM32
BugMax Home Antiparasitaire
N° D’ARTICLE MI06584144
N° MFREBM32
Prix17.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BugMax Home Antiparasitaire
N° D’ARTICLE MI06584144
N° MFREBM32
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
Prix17.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    32 oz
  • Longueur
    3.6 po
  • Poids net de remplissage
    32 oz
  • Hauteur totale
    11.7 po
  • Largeur totale
    2.88 po
  • Largeur
    2.88 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    EPA ID 40849-80
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Tue un large éventail de parasites domestiques
  • Type de produit chimique
    Insecticide
  • Couleur
    Opaque
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Normes de l’industrie respectées
    Enregistré par l’EPA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EBM32
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    21709010688
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Agent résiduel dans le produit
    Oui
  • Temps de destruction des parasites résiduels
    Cafards allemands jusqu’à 1 an et mouches jusqu’à 5 mois
  • Parfum
    Caractéristique
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Antiparasitaires ciblés
    Caches, fourmis, puces, tiques, termites, fourmis charpentières, araignées brunes recluse, veuves noires, abeilles charpentières et punaises de lit
  • CUP_NON
    10021709010685

Aperçu

Description du fabricant
EBM32 ENF BUGMAX RAVAGEUR DOMESTIQUE CTRL DZ
  • Inodore; Sans taches; Tue au contact et dure jusqu’à 12 mois