Motion
66270 LUNETTES DE PROTECTION VIRTUA VC220AF READER 2.0

3M
66270 VIRTUA VC220AF READER 2.0 SAFETY GLASSES

Lunettes de protection Virtua 3M™ avec joint en mousse VC220AF, lentilles transparentes +2.0D antibuée
N° D’ARTICLE MI06600455
N° MFR66270 VIRTUA VC220AF READER 2.0 SAFETY GLASSES
Prix28.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66270 VIRTUA VC220AF READER 2.0 SAFETY GLASSES

Lunettes de protection Virtua 3M™ avec joint en mousse VC220AF, lentilles transparentes +2.0D antibuée
N° D’ARTICLE MI06600455
N° MFR66270 VIRTUA VC220AF READER 2.0 SAFETY GLASSES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    2.153 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Polyvalent
  • Lentille dioptrique
    2.0
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Bleu clair
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    VC220AF
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371662704
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Série
    SCC
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371662704
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
66270 VIRTUA VC220AF LECTEUR 2.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception unique des branches contrôle et maintient le cordon du bouchon d’oreille pour le maintenir bien en place et démêlé pendant l’utilisation
  • La fonction CCS permet aux bouchons d’oreilles à cordon de servir de longe et peut aider à réduire les frais de remplacement des bouchons d’oreilles et des lunettes perdus.
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Le joint en mousse aide à limiter l’exposition des yeux à la poussière nuisible tout en offrant un amorti supplémentaire.
  • La lentille antibuée transparente est dotée d’un dioptrie de lecture +2.0 pour aider les travailleurs qui ont de la difficulté à lire les petits caractères ou qui sont engagés dans un travail de petits détails.
  • Les branches profilées s’ajustent confortablement et confortablement
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB