Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
Détails
- Détails supplémentairesFormule de qualité industrielle pour une puissance de nettoyage maximale. - Ininflammable - peut être utilisé sur ou à proximité d’équipements électroniques sous tension. Cela améliore la sécurité et réduit les temps d’arrêt associés à la mise hors tension de l’équipement. – Non bromé – Profil de santé et de sécurité amélioré pour une sécurité accrue des travailleurs et une conformité simplifiée de l’employeur. – Évaporation rapide – Accélère le temps de nettoyage. Améliore la productivité et réduit les temps d’arrêt. - Aucun rinçage/aucun résidu – aucun essuyage ou rinçage avant l’étape de production suivante, réduit le temps et la main-d’œuvre. - Non conducteur – peut être utilisé sur ou près d’un équipement électronique sous tension, éliminant les temps d’arrêt de l’équipement. - Vanne de pulvérisation Inverta – permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée pour une application plus pratique. - Code de catégorie du programme de composés non alimentaires : K2 Enregistrement no 151504
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- Page de produit du fabricant
- Répond aux normes de l’industrie parNSF
- Types de produitsNettoyant électronique
- CUP_NON078827074160