Motion
07220
Dégraissant - boîte aérosol de 20 oz
N° D’ARTICLE MI06616818
N° MFR07220
Prix48.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant - boîte aérosol de 20 oz
N° D’ARTICLE MI06616818
N° MFR07220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ininflammable – peut être utilisé sur ou à proximité d’équipement sous tension. Cela améliore la sécurité et réduit les temps d’arrêt associés à la mise hors tension de l’équipement. – Non bromé – Profil de santé et de sécurité amélioré pour une sécurité accrue des travailleurs et une conformité simplifiée de l’employeur. – Évaporation rapide (plus rapide) – accélère le temps de nettoyage. Améliore la productivité et réduit les temps d’arrêt - Pas de rinçage/pas de résidus - pas d’essuyage ou de rinçage avant la prochaine étape de production, réduit le temps et la main-d’œuvre. -Rendement robuste – élimine l’huile, graisse, saleté, et de goudron avec moins de nettoyant, d’économiser de l’argent. – Non conducteur – peut être utilisé sur ou à proximité d’équipement sous tension, éliminant les temps d’arrêt de l’équipement. – Pulvérisateur Power Blast – élimine la saleté, huile, et autres résidus pour un nettoyage plus rapide (productivité accrue). -Code de catégorie du programme de composés non alimentaires : K1 Enregistrement n° 151505
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Types de produits
    Dégraissant
  • CUP_NON
    078827072203

Aperçu

Description du fabricant
07220 (C07220) SUPER DÉGRAISSANT INSTANTANÉ