Motion
42611690
Tuyau de chauffage - 0.7500 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 254 mm, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI06617716
N° MFR42611690
Prix16.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de chauffage - 0.7500 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 254 mm, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI06617716
N° MFR42611690
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
Prix16.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Longueur du tuyau
    254 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de tuyau
    Tuyau de chauffage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4261-1690
  • Numéro CUP du fabricant
    072053062083
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • CUP_NON
    072053062083

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN CAOUTCHOUC DE CHAUFFAGE AUTOMATIQUE 28474 GATR