Motion
63016
Graisse polyvalente (mauve)
N° D’ARTICLE MI06628925
N° MFR63016
Prix675.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente (mauve)
N° D’ARTICLE MI06628925
N° MFR63016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix675.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de base
    Calcium - Lithium / Pétrole
  • Capacité du contenant
    35 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Un savon mélangé, graisse calcium-lithium renforcée par des polymères idéaux pour une multitude d’applications à bord où l’économie et la performance sont importantes •MARINE-MP #2 est une graisse onctueuse avec une plage de températures de fonctionnement de -10F à 325F pour fournir une seule utilisation de graisse pour une variété d’applications • Elle est résistante à l’eau, tenace, et offre une excellente résistance aux effets du brouillard salin, chaleur, eau, oxydation, et d’autres conditions défavorables communes à l’utilisation marine •Par conséquent, ce produit réduira les coûts d’entretien et simplifiera l’inventaire tout en offrant une excellente performance •Idéal pour les roulements lisses et antifriction.

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE 63016 MI/GAL MARINE 5-GAL
  • Une graisse de savon mélangé, calcium-lithium, rehaussée de polymères, idéale pour une multitude d’applications à bord où l’économie et la performance sont importantes
  • MARINE-MP #2 est une graisse lisse et onctueuse avec une plage de températures de fonctionnement de -10F à 325F pour fournir une seule utilisation de graisse pour une variété d’applications
  • Il est résistant à l’eau, tenace et offre une excellente résistance aux effets du brouillard salin, de la chaleur, de l’eau, de l’oxydation et d’autres conditions défavorables communes à l’utilisation marine
  • Par conséquent, ce produit réduira les coûts d’entretien et simplifiera l’inventaire tout en offrant une excellente performance
  • Idéal pour les roulements lisses et antifriction.