Spécifications
Dimensions
- ContenuComprend : pinces, ensemble de bagues 1000
- Longueur de la poignée7.5 po
- Poids0.8 lb
Détails
- Boîtier inclusNon
- Type de fixationUtilise des fixations à anneau de cochon de 11/16 po no DWR16G1M
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la têteAcier
- ComprendPrise douce
- Manuel ou automatiqueManuel
- Nombre de pièces1
- Compatibilité des agrafes0.6875 po
- TypeTrousse de pinces à anneau
- CUP_NON885911344173
- GarantieGarantie de 1 an
- GuideOui
Aperçu
- Utilise des fixations à anneau cochon de 11/16 po n° DWR16G1M
- Flux de magazines à ressort
- Composants en acier trempé pour une durabilité extrême
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire