Motion
TKSA 51

SKF
TKSA 51

Outil d’alignement de l’arbre, mesure automatique, mesure sans trois positions (angle total min. 40° )
N° D’ARTICLE MI06664877
N° MFRTKSA 51
Prix12,341.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TKSA 51

Outil d’alignement de l’arbre, mesure automatique, mesure sans trois positions (angle total min. 40° )
N° D’ARTICLE MI06664877
N° MFRTKSA 51

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12,341.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    20 à 150 mm (0.8 à 5.9 in.),  jusqu'à 450 mm (17.7 in.) avec les chaînes de rallonge fournies

Détails

  • Correction de l’alignement
    Valeurs sous tension pour la correction de position verticale et horizontale de la machine. Amortisseurs réglables compatibles (Vibracons). Correction du pied souple disponible avec l’application « pied souple pour TKSA 51 » distincte sur l’App Store d’Apple
  • Mesure d’alignement
    Mesure sans trois positions (angle total min. 40° ),mesure  automatique
  • Rapport d’alignement
    Rapport PDF automatique exportable par courriel/services en nuage
  • Erreurs de mesure affichées Res
    Moins de 1 % + 1 chiffre
  • Capteurs et communication
    20 mm (0.8 po) PSD avec laser à ligne rouge Classe 2;  Bluetooth 4.0 LE
  • Distance de mesure du système
    0.07 à 5 m (0.23 à 16.4 pi)
  • Spécifications techniques
  • Interface utilisateur
    iOS

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D'ALIGNEMENT D'ARBRE TKSA 51
  • L’outil d’alignement de l’arbre TKSA 51 offre une grande flexibilité de mesure et une performance adaptée aux travaux Alignmnet de niveau débutant à expert.
  • Conçu pour fonctionner avec l’alignement de la tige pour l’application TKSA 51 sur une tablette ou un téléphone intelligent, cet outil intuitif est facile à utiliser et ne nécessite aucune formation spéciale.
  • Les accessoires inclus permettent l’utilisation de la TKSA 51 pour une vaste gamme d’applications d’alignement, comme les moteurs, les entraînements, les ventilateurs, les pompes, les boîtes d’engrenages et plus encore.
  • L’application mobile de l’outil comprend des tutoriels vidéo pour montrer aux opérateurs comment effectuer des mesures précises.
  • Souplesse de mesure - la mesure à trois positions bien connue gagne une flexibilité supplémentaire, car les mesures peuvent commencer à n’importe quel angle et nécessitent une rotation minimale totale de seulement 40 degrés.
  • Cela permet aux opérateurs d’effectuer des alignements sur les applications avec un espace limité.
  • Les rapports d’alignement sont générés automatiquement et peuvent être personnalisés avec des notes, une image de la machine et une signature via l’écran tactile.
  • Ces rapports peuvent être exportés sous forme de fichiers PDF et partagés avec d’autres applications mobiles.
  • Une gamme de composants inclus, tels que des supports de montage magnétiques, des tiges d’extension et des chaînes, augmente la polyvalence de la TKSA 51, tout en restant compacte, légère et facile à transporter.