Motion
VKM36-O
Ventilateur de refroidisseur de taches mobile Schaefer Versa-Kool - 36 po de diamètre, entraînement direct, 1 vitesse, matériau de lame en acier galvanisé, 115/230 V, 1/2 hp, 1 ph, 7/3.5 A, débit d’air de 11020 pi3/min, longueur de cordon de 12 pi
N° D’ARTICLE MI06669212
N° MFRVKM36-O
Prix1,364.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de refroidisseur de taches mobile Schaefer Versa-Kool - 36 po de diamètre, entraînement direct, 1 vitesse, matériau de lame en acier galvanisé, 115/230 V, 1/2 hp, 1 ph, 7/3.5 A, débit d’air de 11020 pi3/min, longueur de cordon de 12 pi
N° D’ARTICLE MI06669212
N° MFRVKM36-O
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
Prix1,364.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    12 pi
  • Diamètre
    36 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Intensité
    7/3.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490935056
  • Débit d’air maximal
    11020 pcm
  • Type de montage
    Portable
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490935056
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
VKM36-O VENTILATEUR MOBILE 36 PO VERSA-KOOL OSHA
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Incroyablement silencieux pour leur taille et leur niveau de performance
  • Débit d’air et jet d’air extrêmement élevés, homologués jusqu’à 18,000+ pi3/min
  • Modèles à une et deux vitesses offerts
  • Cordon d’alimentation homologué UL inclus
  • Modèles à entraînement direct et à courroie en option