Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Poids0.02 lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Couleur du corpsNoir
- Type de matériau de carrosserieCaoutchouc
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué aux États-Unis• La lampe frontale industrielle quadruple de sécurité est robuste et ne pèse que 3.4oz, la plus légère de la gamme de phares à DEL réglementés de Princeton Tec, ce qui signifie que vous transportez moins de poids sur votre casque de sécurité. • Classe UL : Classe I division 2, Groupes A, B, C et D; Classe II division 2, Groupes F et G
- Code d’harmonisation8513100000
- Couleur des pharesNoir
- Numéro CUP du fabricant795626011904
- Sortie lumineuse maximale78 lm
- Durée d’exécution maximale108 heures
- Nombre de piles3
- Nombre de modes d’éclairage2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Homologation ULClasse I Division 2, Groupes A, B, C et D, Classe II Division 2, Groupes F et G
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- La lampe frontale industrielle de sécurité Quad est robuste et ne pèse que 3.4oz, la plus légère de la gamme de phares à DEL réglementés de Princeton Tec, ce qui signifie que vous transportez moins de poids sur votre casque de sécurité.
- Classe UL : Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D; Classe II Division 2, Groupes F et G