Motion
RJ100T24E-C

POWER TEAM
RJ100T24E-C

Prise de chemin de fer portative avec pompe électrique - 100 tonnes, 16 po. course, 24 po. hauteur rétractée, 53 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI06679009
N° MFRRJ100T24E-C
Prix53,957.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RJ100T24E-C

Prise de chemin de fer portative avec pompe électrique - 100 tonnes, 16 po. course, 24 po. hauteur rétractée, 53 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI06679009
N° MFRRJ100T24E-C
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
Prix53,957.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    28.000 x 26.720 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur étendue
    53 po
  • Hauteur rétractée
    24 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16 po
  • Poids
    712 lb

Détails

  • Débit de la pompe haute pression
    30 po3/min
  • Pompe haute pression Psi
    10000 psi
  • Pression de décharge interne
    10000 psi
  • Capacité de charge
    100 tonnes
  • Débit de la pompe basse pression
    330 po3/min
  • Pompe basse pression Psi
    440 psi
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Prises de chemin de fer portatives
  • Type de pompe
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    2 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    662536664219
  • Pression de téléversement
    540 à 780 psi

Aperçu

Description du fabricant
RJ100T24E-C PRISES DE CHEMIN DE FER PORTATIVES 100
  • Cylindre à base large pour plus de stabilité
  • Cylindre à double action avec collet verrouillable
  • Le bas du cylindre est un joint boulonné, utilisant la plaque de base comme partie du cylindre; cela permettra l’entretien même des vérins les plus anciens ou les plus utilisés
  • L’emplacement du support de rangement de lit bébé est tel qu’il permet un accès facile pendant le placement et le retrait du lit bébé
  • Fonctionnement à distance (télécommande de 20 pi) pour la sécurité et le contrôle de l’utilisateur
  • Pneus de grande dimension faciles à manœuvrer, mais avec une petite « empreinte » qui facilite le déplacement dans les espaces les plus restreints, puis la position de levage exacte
  • Poignée réglable, facile à positionner sous les charges