Motion
RUBAN DE FIXATION 7000050082 3M ACRYLIQUE PLUS AUTOMOBILE 06384, NOIR, 1.12 MM

3M
7000050082 3M AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE 06384, BLACK, 1.12 MM

Ruban de fixation 3M™ acrylique automobile Plus 06384, noir, 1.12 mm, 1/2 po x 5 vg, 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI06706035
N° MFR7000050082 3M AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE 06384, BLACK, 1.12 MM
Prix29.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000050082 3M AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE 06384, BLACK, 1.12 MM

Ruban de fixation 3M™ acrylique automobile Plus 06384, noir, 1.12 mm, 1/2 po x 5 vg, 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI06706035
N° MFR7000050082 3M AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE 06384, BLACK, 1.12 MM
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
Prix29.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 verges
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131063846
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051131063846

Aperçu

Description du fabricant
7000050082 3M ACRYLIQUE AUTOMOBILE PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend deux adhésifs – un de chaque côté du ruban pour un collage efficace
  • L’adhésif côté doublure est conçu pour adhérer aux systèmes de peinture automobile
  • L’adhésif sans revêtement offre une excellente adhérence aux pièces métalliques et en plastique
  • Les adhésifs acryliques sont formulés pour des taux de formation d’adhésif élevés sur les substrats automobiles
  • Le noyau en mousse acrylique 1.12mm conforme offre une excellente relaxation du stress sous charge
  • Promoteur d’adhésion recommandé pour l’adhésion du ruban aux pièces sur les pièces en plastique
  • La couleur noire offre une bonne apparence de ligne de liaison