Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Hauteur totale6.8125 po
- Global Largeur2.6250 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant706986
- Roulement de rechange2-27TC
- Type de jointJoint de contact
- SérieSEHB
Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger