Motion
SEHBD-16

SEALMASTER
SEHBD-16

Unité de roulement à billes pour cintre 712277 - DI 1.0000 po, D.E. 260.4 mm, Largeur 1.7500 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06711012
N° MFRSEHBD-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SEHBD-16

Unité de roulement à billes pour cintre 712277 - DI 1.0000 po, D.E. 260.4 mm, Largeur 1.7500 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06711012
N° MFRSEHBD-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Hauteur totale
    4.0630 po
  • Overall Width  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8100 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SEHBD-16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461061879
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Roulement de rechange
    3-1D
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SEHBD

Aperçu

Description du fabricant
SEHBD-16 SACS DORÉS AGRI
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongée Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° verrouillable des deux côtés du chemin de la bille avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

You May Also Like